曜日別特売

ミニサンプルボトル(パッキン付)

ミニサンプルボトル(パッキン付) - ケーエム化学

パッキン付きの少量容器

白キャップ材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(キャップ)シロ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φ)×全長(mm)
容器(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348648115101箱(100本×10mL)21.0×50.510
4,710
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
04348657115081箱(100本×3mL)17.0×28.53
3,770
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
04348675115121箱(100本×20mL)24.0 ×63.520
5,970
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
04348666115091箱(100本×5mL)19.0×33.55
3,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする