反り止め金具

反り止め金具 - LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 - LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 - LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 - LAMP(スガツネ工業)

適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418mmまでカットできます。

内容量1本
注意
※六角棒スパナは付属していません。
※扉端部から工具が差し込めるようにしておいてください。
※扉幅が1200mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347948OMMATN403116025CNF
2,310
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
04347957OMMATN403158025CNF
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
04347966OMMATN403200025CNF
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする