FACOM
FACOM(ファコム) コバルトタップ M10-1.50(3pc.) | 227S10x150T3
セット内容
タップ3個セット(テーパー、セカンド、ボトミング)
幅(mm)
7.1
全長(mm)
80
サイズ
M10
質量(g)
140
規格
NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04496120
227.S10X150T3
¥
33,381
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください