FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2

FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2 - FACOM
セット内容タップ2個セット(テーパー・ボトミング)幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45規格NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04496077227.S7X100T2
17,901
15,980
17,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする