FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH

FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH - FACOMFACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH - FACOM

もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。
へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。
へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。
修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。
グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。

全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04495858CR.GPSH-
36,56429,980
29,980
32,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
38515237CR.GPSH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
36,56429,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする