キンマツ
カクシ丁番
材質/仕上
羽根:SPCC 三価クロム
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚
材質(軸)
SWM
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822925
KH-701TA
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください