キンマツ
バネ入りカクシ丁番
材質/仕上
羽根:SPCC 三価クロム
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚 ※扉厚35~40(用)
材質(軸)
SWCH
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822941
KH-706
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください