キンマツ
三管丁番
材質/仕上
羽根:SUS304電解研磨
耐荷重(kg)
参考:20(2枚吊) W・H 800以内
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822871
KH-304A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください