キンマツ
152旗丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304 (ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823790
SD-825A
参考:DW=1100×DH=2200・・103/3枚
右
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823799
SD-825A
参考:DW=1100×DH=2200・・103/3枚
左
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823808
SD-836
参考:DW=1100×DH=2200・・109/3枚
右
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04823817
SD-836
参考:DW=1100×DH=2200・・109/3枚
左
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください