キンマツ
兼用面付76丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823090
SD-3203
参考:DW=700×DH=1700・・・36/2枚
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04823099
SD-3204
参考:DW=700×DH=1700・・・29/2枚
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04823196
SD-3571B
参考:DW=700×DH=1700・・・23/2枚
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください