キンマツ
兼用面付127丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823187
SD-374-3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください