お手軽お札立て格子扉大

お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)お手軽お札立て格子扉大 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅20×奥行7×高さ38.5cm
内寸(約):幅10.5×奥行1.9×高さ33cm(高さ約30cmまでの神札に対応)
製品重量(約):0.4kg
主材:本体/国産東濃桧、フック/ポリカーボネート、ステンレス
付属品:壁掛け用フック
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)200質量(kg)0.4ナチュラル高さ(mm)385奥行(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04824447
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする