曜日別特売

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R - NASTA(ナスタ)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス
エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応
家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション
お施主様ご自身で設置可能です
アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能
設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる
アンカーでも施工いただけます。
再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。

付属品
ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本
幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
材質(本体)
外側:ASA樹脂
内側:PP樹脂
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム質量(kg)7.5耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し内容量1台
注意
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※本製品はIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04822295KS-TL05RA-P295-Wホワイトプッシュボタン錠(発送機能付き)
41,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822338KS-TL05RAC-P295-Wホワイトシリンダー錠
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04822347KS-TL05RAC-P295-BKブラックシリンダー錠
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする