Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
絶縁ヘックスビットソケット
寸法(mm)
5
質量(g)
30
外径D(Φmm)
差込部:21.5
全長L(mm)
52
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821446
IN3012M.43-5
¥
6,380
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください