ロングナットセッター

ロングナットセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングナットセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロングナットセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)です。

種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6.5外径(Φmm)ソケット部:20.4最大奥行(mm)25二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04821218115G.100-13FR10085
8,230
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821227115G.150-13FR150110
10,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821236115G.200-13FR200135
11,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする