曜日別特売

NOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ

NOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCONOCO Boost MAX 72インチ バッテリークランプ - NOCO

・NOCOのX-Connect バッテリークランプ、GBC005です。
・NOCO Boost MAX72 インチ バッテリー クランプは、クラス 8+/CE の高排気量車両および機器の 12 ボルトと 24 ボルトのガスおよびディーゼル エンジン用に設計された頑丈なクランプです。
・最小限の電力損失で最大の電流フローを提供する堅牢で頑丈な設計です。高電流転送能力を備えた GBC005 Boost MAX アクセサリは、すべて金属構造で強化された、溶解や煙が出ないクランプです。

ケーブル長(cm)182モデル(対応)GB500+ケーブルサイズ(AWG)2/0内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825899GBC005
69,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする