BOOST リチウム ジャンプスターター

BOOST リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST リチウム ジャンプスターター - NOCO
(1件のレビュー)

・NOCOのジャンプスターター、GB20です。
・コンパクトでありながら強力なリチウム ジャンプ スターター。
・定格500アンペア、1回の充電で最大20回のジャンプスタートが可能です。
・ガソリン車は最大4.0Lに対応しています。
自動車、オートバイ、ATV、芝刈り機などの最大4リットルのガソリンエンジンに対応します。
・最大で500 アンペアのパワーを出力し、常に最大のパワーを出力します。
・火花防止技術と逆極性保護を備えた、非常に安全で間違いのない設計で、あらゆるバッテリーに安全に接続できます。
・SOSや緊急ストロボを含む 7つのライトモードを備えた超明るい100ルーメン LED懐中電灯。
・スマートフォン、タブレット、電子時計などの個人用デバイスを外出先で充電できます。最大4台のスマートフォンを充電できます。
・パワースポーツからトラックまで、あらゆる12V鉛蓄電池に簡単に接続できるように設計された Precision Boost バッテリークランプが含まれています。

本体質量(kg)1.11保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電時間(時間)再充電:(1A)6/(2A)3動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン~4.0ピーク電流(A)500適応アクセサリ(使用可能)GBC013 : GB20 GB40専用ケースバッテリー容量(Wh)(内蔵)24USB(OUT)5V 2.1A、マイクロUSB:(IN)5V 2.1A内容量1個
注意
※GB20は500Aのピーク電流を誇り、最大4.0Lまでのガソリン車をジャンプスタートすることができます。
※端子を掴みやすいよう、特殊なクランプを採用しアクセサリーも充実しています。 もちろんオーバーライドモードも搭載していますので、完全に放電したバッテリーにもご使用いただけます。
※SOS や緊急ストロボなど 7 つのライト モードを備えた充電式リチウム電源 LED 懐中電灯。複数の明るさ設定により、さまざまな状況に即座に適応できます。強力なウォッシュ ライトを使用すると、エンジンを確認したり、夜間にタイヤを交換したり、路上での支援が必要なときに対向車に警告したりするのに役立ちます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825741GB20
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 車のバッテリーが上がるとき。
不動産業

取扱説明書が英語表記で解らない、日本語の表記をつけてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする