BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

BOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCO

・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。
・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。
・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。
・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。
・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。
・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。
・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。

本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア内容量1個
注意
※これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。セミトラック、キャンピングカー、コーチ、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプスタートできます。
※これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。セミトラック、キャンピングカー、コーチ、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプスタートできます。
※0%から100%まで4倍高速。車両の12ボルト補助ポートまたはXGC4 4アンペア電源アダプターから直接充電して、数時間でリチウムイオンバッテリーを充電します。
※GB250+ には、さまざまな明るさモード、SOS、緊急ストロボを備えた600ルーメンのLED懐中電灯が装備されており、道路脇やドライブ旅行のツールとして便利です。(GB251+: 600 ルーメン、GB500+: 2200 ルーメン)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825750GB251+
252,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする