曜日別特売

CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows

CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows - j5 create

本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。
まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。
もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。
さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。
これにより、作業効率が大幅に向上します。
また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。
逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。
iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。
iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。

セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム質量(g)約92接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13保証期間2年同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1給電方式バスパワーオス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04833301JCH422
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする