キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。
オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。
フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980