エルゴトロン LX ウォールマウント モニターアーム スイングタイプ アルミニウム 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX ウォールマウント モニターアーム スイングタイプ アルミニウム 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX ウォールマウント モニターアーム スイングタイプ アルミニウム 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。ご家庭のTVにも使用できます。
丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。
コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)22.7本体質量(kg)約2.0保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ49インチ伸縮範囲(cm)約32RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483360845-268-026
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする