曜日別特売

パーソナル簡易インキュベーター

パーソナル簡易インキュベーター - アズワンパーソナル簡易インキュベーター - アズワン

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。

仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02内容量1個
注意
●※1 ヒーター部除く。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05287829UI-50D
71,000
70,900
77,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする