曜日別特売

スチールコンベヤR5015P型 R5015PX900R1000Wシリーズ

スチールコンベヤR5015P型 R5015PX900R1000Wシリーズ - マキテック

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ50.8mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5015P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-2793アズワン品番68-1447-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05019291R5015PX900R1000W200P90
62,880
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする