スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。