曜日別特売

ロック式ジャンボキーパーシリーズ SLジャンボケース KN 1ケース

ロック式ジャンボキーパーシリーズ SLジャンボケース KN 1ケース - 岩崎工業

大型なので変形に追従しやすい中空パッキンを採用しています。4辺のロックはヒンジ式で折り曲げ実験10000回以上をクリア、部分的に破損しても使い続けられる構造です。においの強い食材や、乾燥や湿度をを維持しなければならないものの保管には最適です。

仕様●色番:KN●単品サイズ:幅282×奥行388×高さ244mm●商品重量(g):962●容量(mL):16000●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-669Bアズワン品番68-4072-60内容量1ケース(2箱×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05112357-
28,560
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする