アズワン
工業用精製水 500mL AHシリーズ
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様
●JIS K0557 A1相当●サイズ:95×95×185mm●材質:外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)●容量:500mL●ケース入数:8本 ※価格は1本あたりの価格です。●ケースサイズ:395×205×205mm●有効期限:製造日より1年
アズワン品番
68-1405-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04996647
AH-500
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください