宮本理研工業
採水手杓 木柄付 容量 /柄の長さ
採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様
●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番
68-2004-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05090569
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください