2Dチューブ0.75mL V底 ラッチラック 96本×10ラック入 3732シリーズ

2Dチューブ0.75mL V底 ラッチラック 96本×10ラック入 3732シリーズ - MATRIX2Dチューブ0.75mL V底 ラッチラック 96本×10ラック入 3732シリーズ - MATRIX

サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール

仕様●材質:チューブ/PP、ラック本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180~121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌済●バーコード付ラック●チューブ付●キャップなし●包装:96本×10ラック●ラック高さ:39.4mmアズワン品番68-2009-60内容量1箱(10ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050932903732-BR
74,980
73,980
81,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする