曜日別特売

0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ

0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ - FastGene0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ - FastGene0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ - FastGene

優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能、キャップの色は種類分け等に便利な5色展開(遮光タイプはキャップを選べません)

内容量1箱(25袋×20本)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05096056FG-SCT05-S68-4034-15
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05096065FG-SCT05-YS68-4034-17
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05096081FG-SCT05-BS68-4034-12
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05096090FG-SCT05-SHS68-4034-16
34,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05096099FG-SCT05-GS68-4034-13
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05096108FG-SCT05-RS68-4034-14
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする