1.5mL マイクロチューブ 1000本 FG-MCTシリーズ

1.5mL マイクロチューブ 1000本 FG-MCTシリーズ - FastGene

汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ、フラットキャップは書き込みが可能、フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。

仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500μL)●キャップタッチ:ソフトタッチ●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:22,500×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:1000本アズワン品番68-4033-92内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05095950FG-MCT0155C
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする