曜日別特売

1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ

1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ - FastGene1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ - FastGene1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ - FastGene

微量・低濃度の貴重サンプルの容器への吸着によるロスを防止し、回収率の向上を実現。最小限のタンパク吸着=タンパクの回収を最大化します。一般的な遠心機のローターに使用可能。フラットキャップにはツメ(ロック機構)が付いており、密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとに目盛りが記入され、目盛りの裏側にはツヤ消しスペースがあり、ラベルの貼り付けや書き込みが可能。

仕様●目盛り間隔:0.5mL●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌不可●タンパク低吸着タイプ●目盛つき●書き込み領域:あり●外径:12.7mm●全長:38.9mm●許容遠心力:24,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:100本(20本×5袋)アズワン品番68-4033-95内容量1箱(5袋×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05095959FG-MCT015LBPR
40,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする