FastGene
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様
●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)
アズワン品番
68-4033-80
内容量
1箱(8シート×25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05095898
FG-ES10MIX
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください