曜日別特売

ラチェット式 ベルト荷締機

ラチェット式 ベルト荷締機 - アズワン

結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。

仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05116636700
1,500
1,490
1,639(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする