ベランダカーテン WJシリーズ

ベランダカーテン WJシリーズ ウィキャン ベランダカーテン WJシリーズ ウィキャン ベランダカーテン WJシリーズ ウィキャン ベランダカーテン WJシリーズ ウィキャン ベランダカーテン WJシリーズ ウィキャン

ベランダ等で物干し竿などにつるして使用できる実用的なカーテン、カーテンで洗濯物を見えないようにすれば安心、半透明だから光も程よく通して暗くなりすぎません、メッシュ生地が風も程よく通して洗濯物も乾きます、シート部は防水なので急な雨でもしっかりガード、カーテンだから簡単取り付け&サッとはずして丸めて収納

仕様●サイズ:幅180×高160cm●材質:シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、ピンチ/ポリプロピレン●ズレ止めピンチ2個付属●固定用ヒモ2本付●※竿用ループ(棒通し部)は直径4cm以下の物干し竿等に対応●※シート部は防水仕様ですが、水濡れを完全に防ぐものではありません アズワン品番68-4067-85 内容量1個
注意
●※竿用ループ(棒通し部)は直径4cm以下の物干し竿等に対応●※シート部は防水仕様ですが、水濡れを完全に防ぐものではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05110756 WJ-9148
3,800
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする