福井クラフト
7寸 宝生おしぼり受け
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):15mm●重量:105g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4733-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274231
81016240
¥1,900
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください