ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン 立襟タイプ 得々 ブルー SC-Bシリーズ
無防備になりがちな首元をカバーする立襟付きタイプです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ないニット加工です。前面はAAMIレベル3相当のバリア性のある防水生地、背面は通気性のある撥水生地です。
仕様
●★色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)コーティング●身幅×身丈:約700×1250mm●襟高さ:50mm●袖口:ニット加工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05285205
SC-B
1ケース(10パック)
8-699-51
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
05285221
SC-B
1袋(10枚)
8-699-01
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください