エスコ
ハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズ
JISⅢ級、仕上タップ
仕様
●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アズワン品番
68-1859-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05059516
EA829DB-2.3
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類