DC ドライバードリル EA813CKシリーズ

DC ドライバードリル EA813CKシリーズ - エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズ - エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズ - エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズ - エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズ - エスコ

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05058965EA813CK-6A
オープン
102,700
112,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする