Lifework(ライフワーク)
切断砥石 関ヶ原 ステンレス用 100mm 穴径15mm
ステンレスの切断に。
仕様
●外径:100mm●厚さ:2mm●穴径:15mm●1G●最高周速度:4300/min●最高使用回転数:12900rpm●砥粒/粒度/硬度:WA/#46/R
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05118621
#803090
1個
68-4104-34
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05118630
#803690
1個(5枚)
68-4104-38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください