曜日別特売

ナットセッター ホールド/ステンレス製 EA612AWシリーズ

ナットセッター ホールド/ステンレス製 EA612AWシリーズ - エスコ

6ポイント、差し込み部にボール&スプリング付きでナットをホールドします。ステンレス製の為、もらい錆を限りなく防ぎます。

仕様●メーカー:Wera●型番:071223●商品名:3869/4●六角シャンク:1/4"●全長:50mm●対辺:8mm●外径:14mm●材質:ステンレス●重量(g):27アズワン品番68-1828-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054169EA612AW-8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05054169EA612AW-850020967EA612AN-8EA612AW-8 8 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 500209678 mm ナットセッター(マグネット付)エスコ1個
2,730
税込3,003
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする