エスコ
手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ
左右兼用
仕様
●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
アズワン品番
68-1811-59
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05051028
EA354SE-21A
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください