アズワン
机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
仕様
●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布
アズワン品番
68-0710-20
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05287741
A-3500
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください