エスコ
鍛造丸リング EA984DCシリーズ
仕様
●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7
アズワン品番
68-1882-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05063269
EA984DC-22A
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください