エスコ
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト
アズワン品番
68-1885-20
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05063655
EA995AA-178A
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください