ホーリック
アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様
●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05125858
AC05-777BB
68-4132-83
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05125867
AC05-776WW
68-4132-82
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください