曜日別特売

工作マット KP-Sシリーズ

工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ - 共立電子産業

パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。

仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05085005KP-S160
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする