福井クラフト
2.8寸 桶型つゆ入れ
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):62mm●重量:54g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239696
45014720
¥1,060
¥
949
¥1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください