福井クラフト
4.5寸 刷毛目丼
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):79mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203068
41000560
68-4621-30
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203077
41000570
68-4621-31
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください