福井クラフト
6.6寸 長角そば箱
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):52mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228015
45151783
68-4656-95
¥3,550
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228031
45151785
68-4656-96
¥4,550
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228040
45151784
68-4656-97
¥4,550
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください