福井クラフト
6寸 片手桶
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):140mm●重量:266g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221171
51030911
¥4,150
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください